KNIPEX - Rohrschneider für Kunststoffrohre Ø6-35mm 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94 10 185
Rohrdurchmesser - 6 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773047025
Sonepar Artikelnummer
120162881
Hersteller Artikelnummer
94 10 185
Hersteller Typ
94 10 185
Hersteller Artikel Nr.:
94 10 185
Rohrdurchmesser:
6 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
185 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.583 kg


