KNIPEX - Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902525
Geeignet für Kunststoff - Nein
Länge - 210 mm
Geeignet für Edelstahl - Nein
Schneidmesser auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088714
Sonepar Artikelnummer
121050800
Hersteller Artikelnummer
902525
Hersteller Typ
90 25 25
Hersteller Artikel Nr.:
902525
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
210 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.391 kg


