KNIPEX - Rohrschneider TubiX® S 90 31 01 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 31 01
Geeignet für Kunststoff - Nein
Länge - 77 mm
Geeignet für Edelstahl - Nein
Schneidmesser auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773090038
Sonepar Artikelnummer
121131606
Hersteller Artikelnummer
90 31 01
Hersteller Typ
90 31 01
Hersteller Artikel Nr.:
90 31 01
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
77 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.261 kg


