KNIPEX - Rohrzange 45° 1.1/2 S-Form, rot, 430 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 20 015
Länge - 430 mm
Spannbereich - 60 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Mit Rutschhemmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773014225
Sonepar Artikelnummer
120162754
Hersteller Artikelnummer
83 20 015
Hersteller Typ
83 20 015
Hersteller Artikel Nr.:
83 20 015
Länge:
430 mm
Spannbereich:
60 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
1408 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.408 kg


