KNIPEX - Rohrzange 90° 1.1/2 S-Form, rot, 420 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 10 015
Länge - 420 mm
Spannbereich - 60 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Mit Rutschhemmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773014195
Sonepar Artikelnummer
120162749
Hersteller Artikelnummer
83 10 015
Hersteller Typ
83 10 015
Hersteller Artikel Nr.:
83 10 015
Länge:
420 mm
Spannbereich:
60 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
1415 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.415 kg


