KNIPEX - Rohrzange 90° 1 S-Form, rot, 310 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 10 010
Länge - 310 mm
Spannbereich - 42 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Mit Rutschhemmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773014188
Sonepar Artikelnummer
120162748
Hersteller Artikelnummer
83 10 010
Hersteller Typ
83 10 010
Hersteller Artikel Nr.:
83 10 010
Länge:
310 mm
Spannbereich:
42 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
779 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.779 kg


