KNIPEX - Rohrzange 90° 2 S-Form, rot, 560 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 10 020
Länge - 560 mm
Spannbereich - 70 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Mit Rutschhemmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773014201
Sonepar Artikelnummer
120162750
Hersteller Artikelnummer
83 10 020
Hersteller Typ
83 10 020
Hersteller Artikel Nr.:
83 10 020
Länge:
560 mm
Spannbereich:
70 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
2600 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
2.600 kg


