KNIPEX - Rohrzange 90° 3 S-Form, rot, 650 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 10 030
Länge - 650 mm
Spannbereich - 110 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Mit Rutschhemmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022329
Sonepar Artikelnummer
120162751
Hersteller Artikelnummer
83 10 030
Hersteller Typ
83 10 030
Hersteller Artikel Nr.:
83 10 030
Länge:
650 mm
Spannbereich:
110 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
3433 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
3.433 kg


