KNIPEX - Rohrzange 90° 4 S-Form, rot, 750 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 10 040
Länge - 750 mm
Spannbereich - 130 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Mit Rutschhemmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022336
Sonepar Artikelnummer
120162752
Hersteller Artikelnummer
83 10 040
Hersteller Typ
83 10 040
Hersteller Artikel Nr.:
83 10 040
Länge:
750 mm
Spannbereich:
130 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
4921 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
4.921 kg


