KNIPEX - Rohrzange S-Maul 1.1/2 Schnellverstellung, grau, 420 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 61 015
Länge - 420 mm
Spannbereich - 60 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Mit Rutschhemmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077619
Sonepar Artikelnummer
120535206
Hersteller Artikelnummer
83 61 015
Hersteller Typ
83 61 015
Hersteller Artikel Nr.:
83 61 015
Länge:
420 mm
Spannbereich:
60 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Gewicht:
1523 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.470 kg


