KNIPEX - Rohrzange S-Maul 1/2, rot, 245 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 30 005
Länge - 245 mm
Spannbereich - 35 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Mit Rutschhemmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773025221
Sonepar Artikelnummer
120162756
Hersteller Artikelnummer
83 30 005
Hersteller Typ
83 30 005
Hersteller Artikel Nr.:
83 30 005
Länge:
245 mm
Spannbereich:
35 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
472 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.472 kg


