KNIPEX - Rohrzange S-Maul 1, rot, 320 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 30 010
Länge - 320 mm
Spannbereich - 42 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Mit Rutschhemmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773014249
Sonepar Artikelnummer
120162757
Hersteller Artikelnummer
83 30 010
Hersteller Typ
83 30 010
Hersteller Artikel Nr.:
83 30 010
Länge:
320 mm
Spannbereich:
42 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
836 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.836 kg


