KNIPEX - Rohrzange S-Maul 1 Schnellverstellung, grau, 330 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 61 010
Länge - 330 mm
Spannbereich - 42 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Mit Rutschhemmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077602
Sonepar Artikelnummer
120535205
Hersteller Artikelnummer
83 61 010
Hersteller Typ
83 61 010
Hersteller Artikel Nr.:
83 61 010
Länge:
330 mm
Spannbereich:
42 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Gewicht:
930 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.930 kg


