KNIPEX - Rohrzange S-Maul 2 Schnellverstellung, grau, 560 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 61 020
Länge - 560 mm
Spannbereich - 50 .. 70 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Mit Rutschhemmung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773078876
Sonepar Artikelnummer
120535207
Hersteller Artikelnummer
83 61 020
Hersteller Typ
83 61 020
Hersteller Artikel Nr.:
83 61 020
Länge:
560 mm
Spannbereich:
50 .. 70 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Gewicht:
2456 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
2.480 kg


