KNIPEX - Rohrzange S-Maul 2 Schnellverstellung, rot, 560 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 60 020
Ausführung - Gelenk
Länge - 560 mm
Spannbereich - 70 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773078838
Sonepar Artikelnummer
120535204
Hersteller Artikelnummer
83 60 020
Hersteller Typ
83 60 020
Hersteller Artikel Nr.:
83 60 020
Ausführung:
Gelenk
Länge:
560 mm
Spannbereich:
70 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
2366 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
2.420 kg


