KNIPEX - Rohrzange S-Maul 3, rot, 680 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 30 030
Ausführung - Gelenk
Länge - 680 mm
Spannbereich - 100 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773014164
Sonepar Artikelnummer
120162760
Hersteller Artikelnummer
83 30 030
Hersteller Typ
83 30 030
Hersteller Artikel Nr.:
83 30 030
Ausführung:
Gelenk
Länge:
680 mm
Spannbereich:
100 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Ölfilter:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
4366 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
4.366 kg


