KNIPEX - Rollgabelschlüssel, VDE-isoliert, 250 mm lang, SW bis 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 07 250
Länge - 260 mm
Max. Schlüsselweite - 30 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Ausführung funkenarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071518
Sonepar Artikelnummer
120301756
Hersteller Artikelnummer
98 07 250
Hersteller Typ
98 07 250
Hersteller Artikel Nr.:
98 07 250
Länge:
260 mm
Max. Schlüsselweite:
30 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
545 g
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.545 kg


