Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Rolltasche, 15-teilig, mit isoliertem Werkzeug

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Rolltasche, 15-teilig, mit isoliertem Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 99 13

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773026648

Sonepar Artikelnummer

120163186

Hersteller Artikelnummer

98 99 13

Hersteller Typ

98 99 13

Hersteller Artikel Nr.:

98 99 13

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

5

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

15

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

2.715 kg

98 99 13 Werkzeug-Rolltasche Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss. Ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 850 x 305 mm. - Abmessung Höhe außen (innen): 305mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 805mm Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 95 17 200 KNIPEX Kabelschere mit Doppelschneide (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 03 07 200 KNIPEX Kombizange (200 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 20 65 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Maulschlüssel (10 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Maulschlüssel (13 mm), 1 x 98 00 14 KNIPEX Maulschlüssel (14 mm), 1 x 98 00 17 KNIPEX Maulschlüssel (17 mm), 1 x 98 00 19 KNIPEX Maulschlüssel (19 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 17 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm),