KNIPEX - Rolltasche 3er Zangenschlüssel, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 55 S6 LE
Mit Schloss - Nein
Höhe - 20 mm
Breite - 115 mm
Tiefe - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086482
Sonepar Artikelnummer
121152672
Hersteller Artikelnummer
00 19 55 S6 LE
Hersteller Typ
00 19 55 S6 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 55 S6 LE
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
20 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
330 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.220 kg
00 19 55 S6 LE Rolltasche für Zangenschlüssel Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss. - Abmessung Breite außen (innen): 115mm - Abmessung Höhe außen (innen): 20mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 330mm


