Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Rolltasche TwinGrip 00 19 61 V01 SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Rolltasche TwinGrip 00 19 61 V01 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 61 V01

  • Elektromonteur-Set - Nein

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773092063

Sonepar Artikelnummer

121187601

Hersteller Artikelnummer

00 19 61 V01

Hersteller Typ

00 19 61 V01

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 61 V01

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.952 kg

00 19 61 V01 KNIPEX TwinGrip Frontgreifzange-Set Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben. Effizient arbeiten durch einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung. Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm. Bestückt mit KNIPEX TwinGrip in drei verschiedenen Längen von 150 bis 250 mm. Lieferumfang: 1 x 82 01 200 KNIPEX TwinGrip Front- und Seitengreifzange (200 mm), 1 x 82 01 150 KNIPEX TwinGrip Front- und Seitengreifzange (150 mm), 1 x 82 01 250 KNIPEX TwinGrip Front- und Seitengreifzange (250 mm),