KNIPEX - Rolltasche TwinGrip, leer 00 19 61 LE SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 61 LE
Mit Schloss - Nein
Höhe - 25 mm
Breite - 110 mm
Tiefe - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773092056
Sonepar Artikelnummer
121187603
Hersteller Artikelnummer
00 19 61 LE
Hersteller Typ
00 19 61 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 61 LE
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
25 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
330 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.225 kg
00 19 61 LE Rolltasche für KNIPEX TwinGrip Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit Klettverschluss. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm. - Abmessung Höhe außen (innen): 325mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 430mm


