KNIPEX - Rundzange mit Schneide verchromt 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19 03 130
Länge - 130 mm
Länge der Backen - 32 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773014348
Sonepar Artikelnummer
120162068
Hersteller Artikelnummer
19 03 130
Hersteller Typ
19 03 130
Hersteller Artikel Nr.:
19 03 130
Länge:
130 mm
Länge der Backen:
32 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
13.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
72 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.072 kg


