KNIPEX - Rundzange poliert mit Kunststoff überzogen 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22 01 140
Länge - 140 mm
Länge der Backen - 28 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022800
Sonepar Artikelnummer
120162080
Hersteller Artikelnummer
22 01 140
Hersteller Typ
22 01 140
Hersteller Artikel Nr.:
22 01 140
Länge:
140 mm
Länge der Backen:
28 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
16.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
100 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.105 kg


