KNIPEX - Rundzange poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22 02 140
Länge - 140 mm
Länge der Backen - 28 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773043430
Sonepar Artikelnummer
120162083
Hersteller Artikelnummer
22 02 140
Hersteller Typ
22 02 140
Hersteller Artikel Nr.:
22 02 140
Länge:
140 mm
Länge der Backen:
28 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
16.5 mm
Kopfhöhe:
9.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
129 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.129 kg


