KNIPEX - Rundzange poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22 02 160
Länge - 160 mm
Länge der Backen - 30 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773023173
Sonepar Artikelnummer
120162084
Hersteller Artikelnummer
22 02 160
Hersteller Typ
22 02 160
Hersteller Artikel Nr.:
22 02 160
Länge:
160 mm
Länge der Backen:
30 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
18 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
170 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.170 kg


