KNIPEX - Rundzange verchromt mit Mehrkomponenten-Hüllen 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22 05 140
Länge - 140 mm
Länge der Backen - 28 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773042891
Sonepar Artikelnummer
120162085
Hersteller Artikelnummer
22 05 140
Hersteller Typ
22 05 140
Hersteller Artikel Nr.:
22 05 140
Länge:
140 mm
Länge der Backen:
28 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
16.5 mm
Kopfhöhe:
9.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
127 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.127 kg


