KNIPEX - Sägeblätter (150 mm) für PUK®-Säge 98 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 90 01
Geeignet für Holz - Nein
Geeignet für Kunststoff - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Geeignet für Edelstahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773084358
Sonepar Artikelnummer
120744845
Hersteller Artikelnummer
98 90 01
Hersteller Typ
98 90 01
Hersteller Artikel Nr.:
98 90 01
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.053 kg


