Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Satz mit 10 Ersatzklingen für 94 15 215 / 94 35 215

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Satz mit 10 Ersatzklingen für 94 15 215 / 94 35 215

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94 19 215

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - sonstige

  • Breite - 56 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773046219

Sonepar Artikelnummer

120162884

Hersteller Artikelnummer

94 19 215

Hersteller Typ

94 19 215

Hersteller Artikel Nr.:

94 19 215

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

sonstige

Breite:

56 mm

Länge:

60 mm

Abbrechklingen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119400

Gewicht:

0.047 kg

94 19 215 Satz mit 10 Ersatzklingen für 94 15 215 / 94 35 215 Ersatzklingen.