KNIPEX - Schaltschrankschlüssel Double-Joint 00 11 06 V04 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 11 06 V04
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.123 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773084389
Sonepar Artikelnummer
121131609
Hersteller Artikelnummer
00 11 06 V04
Hersteller Typ
00 11 06 V04
Hersteller Artikel Nr.:
00 11 06 V04
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.123 kg
00 11 06 V04 Universalschlüssel JointKey Quadro Vielseitig: 8 Schließköpfe, für 10 verschiedene Schließungen. Für Absperrsysteme und Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung. Übersichtlich: Kennzeichnungen mit Maßen der Schließungen direkt am Schlüssel. Transportfreundlicher Schaltschrankschlüssel: einklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung. Zwei klappbare Schwenkarme mit 360° drehbaren Schlüsselträgern, jeweils mit vier Schlüsselprofilen. Schließfunktionen: Innenvierkant 5 / 6 - 7 / 8 - 9 mm, Innendreikant 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 mm, Doppelbart 3 - 5 mm. Zusätzlich mit universeller ¼''-Bitaufnahme für handelsübliche Bits und ¼'' Steckschlüsselaufnahme, mit effektiver Kraftübertragung durch T-Griff. - Doppelbart: 3 – 5mm - Innenvierkant: 5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0mm - Innendreikant: 5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0mm - Bitaufnahme 1/4'' (Innensechskant): / in


