KNIPEX - Schaltschrankschlüssel Doublejoint Key

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 11 06 V03
Ausführung - Dreikant
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773083085
Sonepar Artikelnummer
120580453
Hersteller Artikelnummer
00 11 06 V03
Hersteller Typ
00 11 06 V03
Hersteller Artikel Nr.:
00 11 06 V03
Ausführung:
Dreikant
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.091 kg
00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel Double-Joint sehr kompakte Bauform. einsetzbar als T-Griff für höhere Drehmomente. Kompakter Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Für 3 verschiedene Schließsysteme. Armlänge kompakt: 62 mm. Armlänge aufgeklappt: 124 mm. - Doppelbart: 3 – 5mm - Innenvierkant: 5,0 / 6,0 / 7,0 — 8,0mm - Innendreikant: 7,0 / 8,0 — 9,0mm - Bitaufnahme 1/4'' (Innensechskant): / in


