KNIPEX - Schaltschrankschlüssel lange Ausführ 1/4” Wendebit PH2-FL7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 11 03
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.088 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773041658
Sonepar Artikelnummer
120161936
Hersteller Artikelnummer
00 11 03
Hersteller Typ
00 11 03
Hersteller Artikel Nr.:
00 11 03
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.088 kg
00 11 03 Schaltschrankschlüssel Standardschlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Für 4 verschiedene Schließsysteme. Mit Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Mit Adapter für 1/4''-Bits an einer Befestigungskette. lange Bauform, Armlänge gesamt: 72 mm. zusätzlicher Vierkant 5 mm. - Doppelbart: 3 – 5mm - Innenvierkant: 5,0 / 6,0 / 7,0 — 8,0mm - Innendreikant: 7,0 / 8,0 — 9,0mm - Bitaufnahme 1/4'' (Innensechskant): 1/4 in14 - Bit: PH2 / Schlitz 1x7


