KNIPEX - Schaltschrankschlüssel TwinKey® 10Profile 2Kreuze 1Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 11 01
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.135 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773074670
Sonepar Artikelnummer
120285820
Hersteller Artikelnummer
00 11 01
Hersteller Typ
00 11 01
Hersteller Artikel Nr.:
00 11 01
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.135 kg
00 11 01 KNIPEX TwinKey 10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel. für alle gängigen Schließsysteme. Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden. Für 6 verschiedene Schließsysteme. Mit Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Mit magnetischer Bitaufnahme für 1/4''-Bits. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden. Armlänge: 92 mm. - Doppelbart: 3 – 5mm - Innenvierkant: 5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0mm - Innendreikant: 7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 12,0mm - Stufen-Vierkant / Außenvierkant: 6 — 10mm - Halbmond: 6mm - Bitaufnahme 1/4'' (Innensechskant): 1/4 in14 - Bit: PH2 / Schlitz 1x7


