Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Schere für Fasern aus KEVLAR® mit Kunststoff umspritzt 160mm

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95 03 160 SB

  • Länge - 160 mm

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 82130000

  • Gewicht - 0.085 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773043362

Sonepar Artikelnummer

120243362

Hersteller Artikelnummer

95 03 160 SB

Hersteller Typ

95 03 160 SB

Hersteller Artikel Nr.:

95 03 160 SB

Länge:

160 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82130000

Gewicht:

0.085 kg

95 03 160 SB Schere Nur zum Schneiden von Fasern aus KEVLAR in LWL-Kabeln, nicht für andere Werkstoffe benutzen. Präzisionsschliff mit Zähnen verhindert ein Rutschen der Fasern und garantiert einen sauberen Schnitt. Genietetes Präzisionsgelenk für reibungsarmen Gang und klemmfreien Schnitt der dünnen Fasern. Hartverchromte, geschliffene Oberfläche. KEVLAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. du Pont de Nemours and Company.