KNIPEX - Schere für Kabelkanäle, 275 mm, Ø 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 02 21
Ausführung - sonstige
Schneide - glatt
Länge - 275 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773052128
Sonepar Artikelnummer
120162887
Hersteller Artikelnummer
95 02 21
Hersteller Typ
95 02 21
Hersteller Artikel Nr.:
95 02 21
Ausführung:
sonstige
Schneide:
glatt
Länge:
275 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Länge der Klinge:
110 mm
Richtung:
beidseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82015000
Gewicht:
0.665 kg


