KNIPEX - Schlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 11 06
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071334
Sonepar Artikelnummer
120165201
Hersteller Artikelnummer
00 11 06
Hersteller Typ
00 11 06
Hersteller Artikel Nr.:
00 11 06
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.220 kg
00 11 06 Universal-Schlüssel Kompakter Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Für 5 verschiedene Schließsysteme. Mit abnehmbarer Kette und Karabinerhaken. Armlänge: 96 mm. - Doppelbart: 3 – 5mm - Innenvierkant: 5,0 / 6,0 / 7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0mm - Innendreikant: 7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0mm - Halbmond: 6mm - Bitaufnahme 1/4'' (Innensechskant): 1/4 in14


