KNIPEX - Schneider für Flachbandkabel mit Kunststoff-Hüllen 215 mmEAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94 15 215 EAN
Gesamtlänge - 215 mm
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773043911
Sonepar Artikelnummer
120535263
Hersteller Artikelnummer
94 15 215 EAN
Hersteller Typ
94 15 215 EAN
Hersteller Artikel Nr.:
94 15 215 EAN
Gesamtlänge:
215 mm
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82015000
Gewicht:
0.342 kg


