Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Schonbacken für 86 xx 180 (3 Paar)

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 86 09 180 V01

  • Länge - 186 mm

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Griffausführung - 1-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773085805

Sonepar Artikelnummer

120704026

Hersteller Artikelnummer

86 09 180 V01

Hersteller Typ

86 09 180 V01

Hersteller Artikel Nr.:

86 09 180 V01

Länge:

186 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Gewicht:

11 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

86 09 180 V01 3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 180er Modelle (Modelle ab 2019) Optimal geeignet für Designarmaturen und weitere höchstempfindliche Materialien dank weicher, glatter Greifflächen. Ermöglicht den Einsatz auf Chrom, wenn die Backen des Zangenschlüssels durch unsachgemäße oder zu grobe Anwendung beschädigt wurden. Einfaches Aufstecken per Hand und zuverlässige Fixierung an den Greifbacken mittels innenliegendem Rasthaken. Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff (Abbildungen ähnlich). 3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 180er Modelle (Modelle ab 2019).