KNIPEX - Schonbacken für 86 xx 300 (3 Paar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 09 300 V01
Länge - 186 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773085812
Sonepar Artikelnummer
120704027
Hersteller Artikelnummer
86 09 300 V01
Hersteller Typ
86 09 300 V01
Hersteller Artikel Nr.:
86 09 300 V01
Länge:
186 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
15 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


