KNIPEX - Schonbacken für 87 xx 300 (3 Paar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 09 300 V01
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Ausführung funkenarm - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088080
Sonepar Artikelnummer
121152761
Hersteller Artikelnummer
87 09 300 V01
Hersteller Typ
87 09 300 V01
Hersteller Artikel Nr.:
87 09 300 V01
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
33 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.033 kg


