KNIPEX - Schraubendreher-Display leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 34 6
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 280 mm
Höhe - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773075509
Sonepar Artikelnummer
120534934
Hersteller Artikelnummer
00 19 34 6
Hersteller Typ
00 19 34 6
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 34 6
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
280 mm
Höhe:
190 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144200
Gewicht:
0.525 kg
00 19 34 6 Schraubendreher-Display Auslieferung erfolgt unbestückt. Stabile Ausführung, zur Befestigung an Lochplattenwänden. Mit 4 Haken für Schraubendreher. Kapazität: 6 - 8 Schraubendreher pro Haken. Bestückung nach Wunsch. Display ohne Bestückung, Schraubendreher bitte separat bestellen.


