Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Schraubendreher für Innensechskantschrauben, VDE 2K, SW2,5mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Schraubendreher für Innensechskantschrauben, VDE 2K, SW2,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 13 25

  • Schlüsselweite - 2.5 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Gesamtlänge - 177 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773026334

Sonepar Artikelnummer

120163086

Hersteller Artikelnummer

98 13 25

Hersteller Typ

98 13 25

Hersteller Artikel Nr.:

98 13 25

Schlüsselweite:

2.5 mm

Klingenlänge:

75 mm

Gesamtlänge:

177 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Kugelkopf:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.032 kg

98 13 25 Schraubendreher für Innensechskantschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 75,0mm - Schlüsselweite S: 2,5mm - unisolierte Klingenlänge: 15,0mm - Grifflänge: 102mm - VDE-geprüft: ja