Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Schraubendreher für Innensechskantschrauben, VDE 2K, SW5,0mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Schraubendreher für Innensechskantschrauben, VDE 2K, SW5,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 13 50

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Gesamtlänge - 187 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773026365

Sonepar Artikelnummer

120163089

Hersteller Artikelnummer

98 13 50

Hersteller Typ

98 13 50

Hersteller Artikel Nr.:

98 13 50

Schlüsselweite:

5 mm

Klingenlänge:

75 mm

Gesamtlänge:

187 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Kugelkopf:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.082 kg

98 13 50 Schraubendreher für Innensechskantschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 75,0mm - Schlüsselweite S: 5,0mm - unisolierte Klingenlänge: 15,0mm - Grifflänge: 112mm - VDE-geprüft: ja