KNIPEX - Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® PH0, VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 24 00
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - sonstige
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773026433
Sonepar Artikelnummer
120163106
Hersteller Artikelnummer
98 24 00
Hersteller Typ
98 24 00
Hersteller Artikel Nr.:
98 24 00
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewicht:
32 g
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.032 kg


