KNIPEX - Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® PH4, VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 24 04
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - sonstige
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773026471
Sonepar Artikelnummer
120163110
Hersteller Artikelnummer
98 24 04
Hersteller Typ
98 24 04
Hersteller Artikel Nr.:
98 24 04
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Präzisionsausführung:
Nein
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewicht:
244 g
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.244 kg


