KNIPEX - Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® PZ2, VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 25 02
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - sonstige
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773031277
Sonepar Artikelnummer
120163113
Hersteller Artikelnummer
98 25 02
Hersteller Typ
98 25 02
Hersteller Artikel Nr.:
98 25 02
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
212 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Präzisionsausführung:
Nein
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewicht:
90 g
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.090 kg


