Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Schraubendreher für Schlitzschrauben, VDE 2K, 10,0 x 1,6 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Schraubendreher für Schlitzschrauben, VDE 2K, 10,0 x 1,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 20 10

  • Klingenbreite - 10 mm

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Gesamtlänge - 320 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773026396

Sonepar Artikelnummer

120163097

Hersteller Artikelnummer

98 20 10

Hersteller Typ

98 20 10

Hersteller Artikel Nr.:

98 20 10

Klingenbreite:

10 mm

Klingenstärke:

1 mm

Gesamtlänge:

320 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

200 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Gewicht:

184 g

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.184 kg

98 20 10 Schraubendreher für Schlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 200mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 120mm - Schneidenbreite: 10,0mm - Schneidendicke: 1,6mm - VDE-geprüft: ja