Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Schraubendreher für Schlitzschrauben, VDE 2K, 4,5 x 0,8 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Schraubendreher für Schlitzschrauben, VDE 2K, 4,5 x 0,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 21 45

  • Klingenbreite - 4.5 mm

  • Klingenstärke - 0.8 mm

  • Gesamtlänge - 287 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773026426

Sonepar Artikelnummer

120163105

Hersteller Artikelnummer

98 21 45

Hersteller Typ

98 21 45

Hersteller Artikel Nr.:

98 21 45

Klingenbreite:

4.5 mm

Klingenstärke:

0.8 mm

Gesamtlänge:

287 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

180 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Gewicht:

66 g

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.066 kg

98 21 45 Schraubendreher für Schlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. speziell für die Zählermontage mit 180 mm langer Klinge. - Klingenlänge: 180mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 107mm - Schneidenbreite: 4,5mm - Schneidendicke: 0,8mm - VDE-geprüft: ja