Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Schraubendreher für Schlitzschrauben, VDE 2K, 8,0 x 1,2 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Schraubendreher für Schlitzschrauben, VDE 2K, 8,0 x 1,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 20 80

  • Klingenbreite - 8 mm

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Gesamtlänge - 295 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773024231

Sonepar Artikelnummer

120163104

Hersteller Artikelnummer

98 20 80

Hersteller Typ

98 20 80

Hersteller Artikel Nr.:

98 20 80

Klingenbreite:

8 mm

Klingenstärke:

1 mm

Gesamtlänge:

295 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

175 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Gewicht:

152 g

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.152 kg

98 20 80 Schraubendreher für Schlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 175mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 120mm - Schneidenbreite: 8,0mm - Schneidendicke: 1,2mm - VDE-geprüft: ja