KNIPEX - Schraubendreher für Torx®-Schrauben, TX15, VDE 2-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 26 15
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 185 mm
Mit Bohrung - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773071716
Sonepar Artikelnummer
120301759
Hersteller Artikelnummer
98 26 15
Hersteller Typ
98 26 15
Hersteller Artikel Nr.:
98 26 15
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Gewicht:
58 g
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.058 kg


