KNIPEX - Schraubendreher für Torx®-Schrauben, TX30, VDE 2-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 26 30
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 210 mm
Mit Bohrung - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071747
Sonepar Artikelnummer
120301762
Hersteller Artikelnummer
98 26 30
Hersteller Typ
98 26 30
Hersteller Artikel Nr.:
98 26 30
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Gewicht:
94 g
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.094 kg


